Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 16, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 16, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 16, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 16, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222310956
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din 908 m18x1,5 a2
Verschlußschrauben mit Bund und Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
908
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Ausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
s:
8 mm
Werkstoff:
A2
d2:
23 mm
l:
16 mm
i:
12 mm
c:
4 mm
Außendurchmesser:
23
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewinde:
M 18
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
16 mm
Antriebsgröße:
8
Durchmesser:
18 mm
Spitze:
ohne
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m18x1,5, 908-18-1,5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0964*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7664*
€ 2,10202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5464*
€ 1,84022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5064*
€ 1,79262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4364*
€ 1,70932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3964*
€ 1,66172
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0964*
€ 1,30472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.