Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222311182
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g 1 3/4
Verschlußschrauben mit Bund und Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
908
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Ausführung:
Verschlussschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Durchmesser Zoll:
1 3/4 Zoll
Werkstoff:
A2
s:
32
d2:
62
l:
25
i:
20
c:
5
Außendurchmesser:
62
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
sizey:
1,5 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Länge:
25 mm
Antriebsgröße:
32
Durchmesser:
44.5 mm
Spitze:
ohne
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, edelstahlschraube din 908 g a2, 908-1 3/4-A2-Rohrgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,0426*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,5235*
€ 18,47297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,7597*
€ 16,37404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,2626*
€ 15,78249
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,0426*
€ 13,14069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.