Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 22 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 22 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 22 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 22 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 22 A2
DIN 912 Zylinderschraube mit Sperrverzahnung, Innensechskant M 8 x 22 A2
Artikel-Nr.:
     5417F-p341873
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222311731
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben, Innensechskant, Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
22 mm
b:
22
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Sicherungsfunktion:
Ja
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1023*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.