Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 110 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 110 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 110 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 110 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 110 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 110 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341931
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221409712
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
54
Antriebsgröße:
17
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
110
b:
56
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
33
s:
17
d:
22
ds:
22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,0356*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,1756*
€ 14,48896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,1456*
€ 14,45326
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,7956*
€ 14,03676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,9056*
€ 12,97766
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,0356*
€ 11,94236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.