Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 18 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 18 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 18 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 18 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 18 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 18 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341949
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221410213
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
1
Antriebsgröße:
2
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
4,5
s:
2
d:
2,5
l:
18
b:
17
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
2,8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.