Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 30 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 30 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342258
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221423114
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
13
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
4,5
s:
2
d:
2,5
l:
30
b:
17
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
2,5
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1491*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,094*
€ 3,68186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,564*
€ 3,05116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2209*
€ 0,26287
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.