Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342294
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221423664
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
45
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
4
l:
65 mm
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
s:
3
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1985*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3168*
€ 3,94699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4717*
€ 0,56132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4417*
€ 0,52562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3111*
€ 0,37021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.