Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 90 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 90 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342297
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221423725
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
70
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
90
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0195*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7265*
€ 6,81454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6945*
€ 4,39646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6145*
€ 4,30126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9329*
€ 3,49015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4795*
€ 2,95061
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0195*
€ 2,40321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.