Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342309
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221423978
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 A4 blank Teilgewinde

Norm: 912
Durchmesser: 8 mm 
Werkstoff: A4
Oberfläche: blank
Gewindeart: metrisches Gewinde
Gewinde: M 8
Normart: DIN
Antriebsgröße: 6

Lieferumfang:

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 A4 blank Teilgewinde
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
8 mm
b:
8
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4988*
€ 5,35357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.