Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 85 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 85 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 85 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 85 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 85 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 85 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342310
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221424005
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
57
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
85 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
85 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4012*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7536*
€ 5,65678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6487*
€ 0,77195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5412*
€ 0,64403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5012*
€ 0,59643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4012*
€ 0,47743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.