Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342337
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222109970
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
14
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
35 mm
b:
35
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,713*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1553*
€ 1,37481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1053*
€ 1,31531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,853*
€ 1,01507
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.