Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45 A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342339
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222110013
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
14
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
45 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,095*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,175*
€ 83,50825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,185*
€ 82,33015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,265*
€ 78,85535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,095*
€ 76,27305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,095*
€ 64,37305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.