Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 150 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 150 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342394
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222111140
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
122
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
150 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6262*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0109*
€ 1,20297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9809*
€ 1,16727
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7862*
€ 0,93558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7662*
€ 0,91178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7562*
€ 0,89988
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6262*
€ 0,74518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.