Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 913 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 913 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 913 Gewindestifte M12x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342543
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221748446
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
8,5
s:
6
d:
12
l:
80 mm
Gewicht per 100 in kg:
5,56
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
80 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,5215*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5215*
€ 1,81059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4253*
€ 1,69611
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3431*
€ 1,59829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2747*
€ 1,51689
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0747*
€ 1,27889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.