Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221757974
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
3,97
Antrieb:
Innensechskant
s:
8
d:
16
l:
35 mm
dt:
12
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,215*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,495*
€ 41,04905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,275*
€ 40,78725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,485*
€ 38,65715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,055*
€ 31,00545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,675*
€ 30,55325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,215*
€ 25,24585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.