Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221758698
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,08
Antrieb:
Innensechskant
s:
1,5
d:
3
l:
20 mm
dt:
2
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0516*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5099*
€ 2,98678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.