Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x18, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x18, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x18, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x18, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x18, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x18, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221758827
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
18
dt:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
18 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0265*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2168*
€ 2,63799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.