Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221758858
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,43
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
35 mm
dt:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0516*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3537*
€ 2,8009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9662*
€ 2,33978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.