Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221769441
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
2,51
dp:
12
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
16
l:
25 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
915
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3922*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.