Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M16x60, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M16x60, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M16x60, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M16x60, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M16x60, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221769625
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Spezial 1:
Zapfen
Werkstoff:
A2
Gewicht per 100 in kg:
7,17
dp:
12
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
16
l:
60 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,625*
€ 89,99375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,505*
€ 87,47095
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 61,18*
€ 72,8042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,11*
€ 71,5309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,45*
€ 69,5555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.