Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
DIN 915 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Zapfen, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221772625
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
dp:
12
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
16
l:
90 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2965*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1565*
€ 4,94624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1165*
€ 4,89864
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,9665*
€ 4,72014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,8965*
€ 4,63684
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,2965*
€ 3,92284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.