Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 400 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 400 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 400 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 400 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 400 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 400 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 400 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 400 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342940
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203744442
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
327
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
36
d:
24
l:
400 mm
b:
73
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
400 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,6675*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,9335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,0635*
€ 208,32557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,413*
€ 181,37147
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 133,2175*
€ 158,52883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,0375*
€ 154,74463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,0875*
€ 152,42413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,6675*
€ 130,50433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.