Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 250 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 250 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 250 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 250 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 250 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 250 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343006
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221019317
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
205
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
250
b:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,251*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,161*
€ 26,37159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,001*
€ 26,18119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,761*
€ 24,70559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,181*
€ 24,01539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,611*
€ 23,33709
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,251*
€ 19,33869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.