Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 95 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 95 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 95 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 95 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 95 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 95 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343127
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221084025
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
41
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
44,60
s:
36
d:
24
l:
95 mm
b:
54
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
95 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,953*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,3953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,113*
€ 69,15447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,463*
€ 68,38097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,603*
€ 64,97757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,343*
€ 63,47817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,423*
€ 62,38337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,953*
€ 52,30407
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.