Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 A4-80 blank, Gewinde links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 A4-80 blank, Gewinde links
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 A4-80 blank, Gewinde links
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 A4-80 blank, Gewinde links
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 A4-80 blank, Gewinde links
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 A4-80 blank, Gewinde links
Artikel-Nr.:
     5417F-p343248
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222045971
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
156
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
200 mm
b:
44
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7535*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,9935*
€ 5,94227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9435*
€ 5,88277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6435*
€ 5,52577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5335*
€ 5,39487
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4435*
€ 5,28777
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,7535*
€ 4,46667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.