Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 80 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 80 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 80 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 80 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 80 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 80 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 80 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 80 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343294
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203883806
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
64
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
22
b=l<125 mm:
16
d:
5
l:
80 mm
b:
16
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
8
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4318*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6762*
€ 5,56468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6936*
€ 0,82538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5818*
€ 0,69234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5418*
€ 0,64474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5218*
€ 0,62094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4318*
€ 0,51384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.