Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343310
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203884537
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
122
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
6,19
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
l:
150 mm
b:
28
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,895*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,26*
€ 60,9994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,425*
€ 46,91575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,675*
€ 46,02325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,745*
€ 44,91655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,895*
€ 37,95505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.