Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 70 A4-80 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 70 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 70 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 70 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 70 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 70 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343389
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222047890
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
16
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
s:
36
d:
24
l:
70
b:
54
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,811*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,2811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,071*
€ 96,47449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,471*
€ 94,57049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,351*
€ 90,85769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,631*
€ 88,81089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,811*
€ 74,74509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.