Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 140 A4-70 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 140 A4-70 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 140 A4-70 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 140 A4-70 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 140 A4-70 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 140 A4-70 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 140 A4-70 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221200760
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
104
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Gewindeausführung:
Regelgewinde
s:
18
d:
12
l:
140 mm
b:
36
k:
7,5
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
18
Antrieb:
Außensechskant
Kopfform:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-70
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,223*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,236*
€ 5,04084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,856*
€ 4,58864
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9532*
€ 2,32431
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,643*
€ 1,95517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,613*
€ 1,91947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,543*
€ 1,83617
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.