Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 2 x 18, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 2 x 18, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 2 x 18, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p343986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222317399
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
T6
d:
2
l:
18
b:
16
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
18 mm
Antriebsgröße:
6
Durchmesser:
2 mm
Spitze:
ohne
Norm:
14579
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
3,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0478*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.