Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 3 x 12, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 3 x 12, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 3 x 12, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 3 x 12, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 3 x 12, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222319744
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
5,5
s:
10
d:
3
l:
12
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Torx
Länge:
12 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
10
Norm:
14580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3518*
€ 2,79864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,964*
€ 2,33716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.