Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 3 x 4, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 3 x 4, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 3 x 4, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222317931
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Torx
Länge:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
10
Norm:
14579
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
5,5
s:
T10
d:
3
l:
4
b:
<4
k:
3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,362*
€ 2,81078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9736*
€ 2,34858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.