Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 4 x 22, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 4 x 22, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 4 x 22, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222318136
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Länge:
22 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
20
Norm:
14579
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
7
s:
T20
d:
4
l:
22
b:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0412*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4148*
€ 2,87361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.