Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 4 x 30, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 4 x 30, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 4 x 30, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222318174
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
7
s:
T20
d:
4
l:
30
b:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Länge:
30 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
20
Norm:
14579
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,053*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,547*
€ 3,03093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.