Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 5 x 18, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 5 x 18, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 5 x 18, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222318457
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Torx
Länge:
18 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
25
Norm:
14579
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
8,5
s:
T25
d:
5
l:
18
b:
<18
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0469*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4523*
€ 2,91824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.