Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 6 x 22, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 6 x 22, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 6 x 22, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222318914
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
T30
d:
6
l:
22
b:
<22
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Länge:
22 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
30
Norm:
14579
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0746*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6211*
€ 3,11911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1949*
€ 2,61193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.