Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 6 x 25, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 6 x 25, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 6 x 25, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222318945
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
25 mm
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
14579
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
10
Werkstoff:
A2
s:
T30
d:
6
l:
25
b:
<24
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,078*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6489*
€ 3,15219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2109*
€ 2,63097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.