Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 6 x 50, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 6 x 50, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 6 x 50, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222319089
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
10
s:
T30
d:
6
l:
50
b:
24
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
50 mm
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
14579
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.