Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 18, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 18, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 18, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222319195
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
14579
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
13
s:
T45
d:
8
l:
18
b:
<18
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Länge:
18 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1232*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7263*
€ 3,2443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2623*
€ 2,69214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.