Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 22, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 22, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 22, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222319256
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
A2
dk:
13
s:
T45
d:
8
l:
22
b:
<22
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
22 mm
Antriebsgröße:
45
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
ohne
Norm:
14579
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1355*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8482*
€ 3,38936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.