Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 30, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 30, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 30, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222319300
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
T45
d:
8
l:
30
b:
28
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Länge:
30 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
45
Norm:
14579
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1631*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,912*
€ 3,46528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.