Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 45, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 45, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14579 Zylinderschrauben M 8 x 45, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222319362
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
13
s:
T45
d:
8
l:
45
b:
28
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
45 mm
Antriebsgröße:
45
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
ohne
Norm:
14579
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Vollgewinde:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4231*
€ 4,07349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.