Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 110, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 110, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 110, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 110, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 110, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222320719
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
17,5
s:
6
d:
10
l:
110
k:
5,5
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
110 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: iso 7380-2 a4 m10, din en iso 7380, din en iso 7380 m10, 7380-10-110-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0061*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7604*
€ 4,47488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,3192*
€ 2,75985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1592*
€ 2,56945
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6506*
€ 1,96421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3361*
€ 1,58996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2961*
€ 1,54236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2461*
€ 1,48286
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0061*
€ 1,19726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.