Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 40, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 40, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 40, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 40, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 40, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222320931
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
2,65
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
dk:
17,5
s:
6
d:
10
l:
40
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachkopf
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: iso 7380-2 a4 m10, din en iso 7380, din en iso 7380 m10, 7380-10-40-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3531*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3936*
€ 5,22838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4731*
€ 0,56299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4431*
€ 0,52729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.