Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 60, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 60, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 60, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 60, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 60, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222321013
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
3,67
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
dk:
17,5
s:
6
d:
10
l:
60
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachkopf
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: iso 7380-2 a4 m10, din en iso 7380, din en iso 7380 m10, 7380-10-60-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5067*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0147*
€ 5,96749
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8907*
€ 1,05993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6967*
€ 0,82907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6667*
€ 0,79337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6267*
€ 0,74577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6067*
€ 0,72197
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5067*
€ 0,60297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.