Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 25, A4 Vollgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 25, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 25, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 25, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 25, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222321273
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
3,57
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
21
s:
8
d:
12
l:
25
k:
6,6
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,695*
€ 24,62705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,775*
€ 23,53225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,975*
€ 22,58025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,315*
€ 21,79485
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.