Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 70, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 70, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 70, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 70, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 70, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222321457
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
21
s:
8
d:
12
l:
70
k:
6,6
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6447*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0212*
€ 1,21523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0012*
€ 1,19143
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7947*
€ 0,94569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7847*
€ 0,93379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7647*
€ 0,90999
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6447*
€ 0,76719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.