Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 80, A4 Vollgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 80, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 80, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 80, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 80, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222321495
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
8,12
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
21
s:
8
d:
12
l:
80
k:
6,6
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
80 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,7825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,175*
€ 34,71825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,575*
€ 34,00425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,8525*
€ 27,19448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,1225*
€ 26,32578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,6025*
€ 25,70698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,7825*
€ 21,16118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.