Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 90, A4 Vollgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 90, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 90, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 90, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 12 x 90, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222321518
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
21
s:
8
d:
12
l:
90
k:
6,6
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7380-1
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
8
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-12-90-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,6925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,2525*
€ 32,43048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,3925*
€ 31,40708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,5225*
€ 30,37178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,8825*
€ 29,61018
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,6925*
€ 24,62408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.