Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 22, A4 Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 22, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 22, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 22, A4 Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 22, A4 Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p344185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222321655
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,7
s:
2
d:
3
l:
22
k:
1,65
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4546*
€ 2,92097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,061*
€ 2,45259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.